Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie SLB FLP BATTERY NiCd 1800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie SLB FLP BATTERY NiCd 1800mAh
Batterie SLB FLP BATTERY NiCd 1800mAh
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10027239
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10027239
EAN/GTIN:
     4015120027239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Ni-Cd Akku
Akku NiCd 3,6 V / 1,8 Ah; Notlichtdauer 3 h
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
65 mm
Höhe inkl. Pole:
45 mm
Breite:
22 mm
Akkupack:
ja
Kunststoffgehäuse:
nein
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
143 g
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, nicd akkupack 3,6 v, akku-packs 3,6v, akku packs, Accu rechargeable, Akku, Akku-E-Block, Akkumulator, Batterie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.