Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie SLA FLP/GL BATTERY NiCd 1800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie SLA FLP/GL BATTERY NiCd 1800mAh
Batterie SLA FLP/GL BATTERY NiCd 1800mAh
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10027208
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10027208
EAN/GTIN:
     4015120027208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Ni-Cd Akku
Akku NiCd 3,6 V / 1,8 Ah; Notlichtdauer 1 h / 3 h.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
65 mm
Höhe inkl. Pole:
45 mm
Breite:
20 mm
Akkupack:
ja
Kunststoffgehäuse:
nein
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
145 g
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, nicd akkupack 3,6 v, akku-packs 3,6v, akku packs, Accu rechargeable, Akku, Akku-E-Block, Akkumulator, Batterie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.