Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder PD 360i/8 DALI ADR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-Präsenzmelder PD 360i/8 DALI ADR
Decken-Präsenzmelder PD 360i/8 DALI ADR
Decken-Präsenzmelder PD 360i/8 DALI ADR
Artikel-Nr.:
     C7790-EM10210709
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10210709
EAN/GTIN:
     4015120210709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m. Automatische Lichtsteuerung von DALI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI-Ausgang). Einfache Programmierung per Fernbedienung oder per Einstellelemente. Zusätzlicher Tastereingang pro Kanal. Reduzierung auf 10 %, 20 % oder 30 % der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit als Orientierungslicht für Flure und Durchgangsbereiche. Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Optimale Montagehöhe:
3.0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4.0 m
Max. Reichweite frontal:
2.0 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel vertikal:
53 ° | 106 °
Erfassungswinkel horizontal:
180 ° | 360 °
Anzahl der Kanäle:
1
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Min. Tiefe der Gerätedose:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, UP-Präsenzmelder, Automatikschalter, Automatik-Wächter, Präsenzmelder komplett, Bussystem-Präsenzmelder, Infrarot-Präsenzmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Präsenzmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Wächter, Wächtersensor, Dali, pdc, pd-c, pdc360, adr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10210815
ab € 7,94*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,14*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10210891
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.