Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild, rund Ø 45, für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster, gelb, EMERGENCY STOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild, rund Ø 45, für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster, gelb, EMERGENCY STOP
Schild, rund Ø 45, für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster, gelb, EMERGENCY STOP
Schild, rund Ø 45, für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster, gelb, EMERGENCY STOP
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB6Y7330
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6Y7330
EAN/GTIN:
     3389110071597
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
NOT-AUS-Schild
Markierter Bezeichnungsschilddurchmesser45 für Not-Aus-Drucktaster, der mit einem NOTHALT-Buchstaben gekennzeichnet ist. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
EMERGENCY STOP
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, schneider electric drucktaster, drucktaster, not aus taster 24v, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.