Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, Ø 16, rechteckig, ohne Kalotte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, Ø 16, rechteckig, ohne Kalotte
Leuchtmelder, Ø 16, rechteckig, ohne Kalotte
Leuchtmelder, Ø 16, rechteckig, ohne Kalotte
Artikel-Nr.:
     615-R599652
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6DV0
EAN/GTIN:
     3389110775709
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Rechteckiger Leuchtmelder-Frontelement, ohne Tastenschild für integrierte LED. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
sonstige
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
24 mm
Höhe der Öffnung:
18 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte telemecanique, kontrolllampe, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,23*
€ 36,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 26,04*
€ 36,17*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,52*
€ 45,54*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 71,70*
€ 84,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,15*
€ 43,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,98*
€ 41,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,58*
€ 41,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,87*
€ 37,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,69*
€ 36,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.