Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XB5 Sender, Ø22mm Betätigungselement aus Kunststoff, Tastenschild rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XB5 Sender, Ø22mm Betätigungselement aus Kunststoff, Tastenschild rot
XB5 Sender, Ø22mm Betätigungselement aus Kunststoff, Tastenschild rot
XB5 Sender, Ø22mm Betätigungselement aus Kunststoff, Tastenschild rot
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5RTA4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5RTA4
EAN/GTIN:
     3606480334610
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Funkschalter
Tastkappe
Funktasten ohne Batterie, DM 22 mm Harmony XB5 Kunststoff und XB4 Metall. Sender für Funktasten ohne Batterie, Einzelkomponenten. XB5 Sender, DM 22 mm Betätigungselement aus Metall,Tastenschild mit weißem O auf rotem Grund (4). Befestigungsadapter ZB5AZ009 (Kunststoff) oder ZB4BZ009 (Metall) separat zu bestellen. Mechanisch kompatibel sind ausschließlich die Frontelemente ZB4 RZA0 und ZB5 RZA0. Separat zu bestellendes Schild. Die Schildmontage erfolgt bei Schneider Electric, eine Demontage ist nicht möglich (Gefahr der Beschädigung).
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe des Knopfes:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: tastkappe rot, betätigungselement, schneider electric betätigungselement, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.