Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Drucktaster ZB5, tastend, schwarz, Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement für Drucktaster ZB5, tastend, schwarz, Ø 30 mm
Frontelement für Drucktaster ZB5, tastend, schwarz, Ø 30 mm
Frontelement für Drucktaster ZB5, tastend, schwarz, Ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5FA2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5FA2
EAN/GTIN:
     3606481339058
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
schneider electric betätigungseleme...
betätigungselement
Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 37x37x30 mm, Montagedurchmesser 30 mm, Gewicht 0,03 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, Flush - flacher Einbau. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach DNV, GL, CSA, RINA, UL gelistet, LROS (Lloyds register of shipping), BV. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
37 mm
Höhe der Öffnung:
37 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Beschriftet:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
NEMA-Schutzart, frontseitig:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 30mm, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zweifachtaste, Harmony
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.