Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelem. Pilzdrucktaster Ø 40, tastend, Ø 22, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelem. Pilzdrucktaster Ø 40, tastend, Ø 22, grün
Frontelem. Pilzdrucktaster Ø 40, tastend, Ø 22, grün
Frontelem. Pilzdrucktaster Ø 40, tastend, Ø 22, grün
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AW733
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AW733
EAN/GTIN:
     3389110666847
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
Pilztaster
schneider electric leuchtmelder grü...
Dieser Harmony XB5 40mm Pilztaste grüne Pilzdrucktaster arbeitet mit einer verriegelten Drehung zum Lösen. Er hat eine runde Form und einen Schutzkragen. Dieser beleuchtete 40 mm pilzförmige Drucktasterkopf für integrierte LEDs ist ideal für Situationen, in denen schnelle Aktionen erforderlich sind, damit ein Prozess oder eine Maschine korrekt funktioniert. Oder in denen die Bewegungen des Bedieners maximale Ergonomie erfordern. Es lässt sich leicht mit den Kontaktblöcken der Harmony-Serie kombinieren, um eine Vielzahl von Steuerungsfunktionen auszuführen. Durch den beleuchteten Kopf ist er aus der Ferne optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: pilztaster grün, pilztaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.