Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung, ZB5, weiß Integral LED, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung, ZB5, weiß Integral LED, 24 V
Lampenfassung, ZB5, weiß Integral LED, 24 V
Lampenfassung, ZB5, weiß Integral LED, 24 V
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AVB1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AVB1
EAN/GTIN:
     3389110907759
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Betätigungselement
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Lampenfassung mit Bright-LED-Modul. Lampenfassung, komplett, Blinklicht mit LED-Modul. Grundfarbe Weiß, Verwendung Kunststoffprogramm. Für Meldeleuchten mit Befestigungsadapter. Versorgungsspannung 24 V AC/DC (auch 110-120 V AC und 230-240 V AC lieferbar).
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED
Weitere Suchbegriffe: Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, not aus schaltgerät schneider electric, fassungen, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.