Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontel., rd f. Druckt. Ø22, o. Rast., fl., schw., neutral, farb. Schutzk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontel., rd f. Druckt. Ø22, o. Rast., fl., schw., neutral, farb. Schutzk.
Frontel., rd f. Druckt. Ø22, o. Rast., fl., schw., neutral, farb. Schutzk.
Frontel., rd f. Druckt. Ø22, o. Rast., fl., schw., neutral, farb. Schutzk.
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AP2S
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AP2S
EAN/GTIN:
     3389110999372
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Druckstaster Frontelement Harmony für Kunststoffprogramm, Durchmesser 22,5mm. Weiß, ohne Rastung, Schutzkragen. Frontelement, flach, rund.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, kunststoffregister schwarz, kunststoff register, schneider electric betätigungselement, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.