Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22, 2 Stellungen rastend, Ronis 421E, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22, 2 Stellungen rastend, Ronis 421E, links
Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22, 2 Stellungen rastend, Ronis 421E, links
Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22, 2 Stellungen rastend, Ronis 421E, links
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AG212
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AG212
EAN/GTIN:
     3389110135206
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Dieser Harmony XB5 Kopf mit Schlüssel (Schlüssel Nr. 421E) für den Schlüsselwahlschalter hat 2 Stellungen, arbeitet mit Haltevorrichtung mit Schlüsselrückzug in der linken und rechten Position. Es hat eine Kunststofflünette. Dieser Kopf mit Schlüssel bietet eine vielseitige Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschinen. Es lässt sich leicht installieren und an kompatiblen kompletten Schlüsselwahlschaltereinheiten austauschen, um autorisierte Mitarbeiter sicher zwischen den Betriebsarten Prozess oder Maschine wechseln zu lassen. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner IP66 und IP66, was es ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen macht.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, telemecanique schlüsseltaster, schlüsseltaster, schluesseltaster ip 66, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.