Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Dreifachdrucktaster XB5, tastend, rot/grün, Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement für Dreifachdrucktaster XB5, tastend, rot/grün, Ø 22 mm
Frontelement für Dreifachdrucktaster XB5, tastend, rot/grün, Ø 22 mm
Frontelement für Dreifachdrucktaster XB5, tastend, rot/grün, Ø 22 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AA73134
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AA73134
EAN/GTIN:
     3389119043441
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
schneider betätigungselement
betätigungselement
Frontelement für Dreifachdrucktaster Harmony XB5. Front grün/rot/grün, Blende Kunststoff, Pfeil nach oben/STOP/Pfeil nach unten. Drucktaster, 2 flach, 1 mittig vorstehend STOP, grün Pfeil nach oben, grün Pfeil nach unten, rot STOP. Abmessung (BxHxT) 30x50x35 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,023 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rechteckig, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Zertifizierungen nach GL, BV, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, UL gelistet, RINA, DNV. Produktstandards gem. CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Beschriftet:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
NEMA-Schutzart, frontseitig:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zweifachtaste, Harmony
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.