| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZB2BY4921 Herst.-Nr.: ZB2BY4921 EAN/GTIN: 3389110645644 |
| |
|
| | |
| Markierte Bezeichnungsschild 30x40mm - weiß - beschriftet mit rechtwinkligem, langsam-schnell-Symbol. Es ist ein Zubehör der Baureihe Harmony XAC Hängetaster für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Aufdruck ISO-Symbole: | sonstige | Farbe: | weiß | Form: | rechteckig | Breite: | 40 mm | Höhe: | 30 mm | Außendurchmesser: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängetaster schneider, hängetaster, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus |
| | |
| |