Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, rückwärts, langsam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, rückwärts, langsam
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, rückwärts, langsam
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, rückwärts, langsam
Artikel-Nr.:
     3517K-75289366
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BY2916
EAN/GTIN:
     3389110645460
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Hängetaster
Schildträger
Schilder für Hängetaster XAC A. Bezeichnungsschild, rückwärts, langsam. Farbebeschriftung weiß, Grundfarbe schwarz. Schildgröße 30 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: hängetaster telemecanique, hängetaster, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,141*
€ 1,601*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 1,61*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,22*
€ 1,71*
3 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,81*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,293*
€ 1,813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,601*
€ 1,90519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,471*
€ 1,75049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,411*
€ 1,67909
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,141*
€ 1,35779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.