Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links oder Senken, langsam-schnell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links oder Senken, langsam-schnell
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links oder Senken, langsam-schnell
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links oder Senken, langsam-schnell
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB2BY2906
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BY2906
EAN/GTIN:
     3389110645422
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Hängetaster
Schildträger
Schilder für Hängetaster XAC A. Bezeichnungsschild, links oder Senken, langsam-schnell. Farbebeschriftung weiß, Grundfarbe schwarz. Schildgröße 30 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: hängetaster telemecanique, hängetaster, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.