Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTROLLLEUCHTENGEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KONTROLLLEUCHTENGEHÄUSE
KONTROLLLEUCHTENGEHÄUSE
KONTROLLLEUCHTENGEHÄUSE
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB2BV007
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BV007
EAN/GTIN:
     3389110645392
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Kontrollleuchtengehäuse
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
nein
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
klar
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Fassung, Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Hängetaster, telemecanique ba9s, leuchtmittel ba9s, Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, Lampenhalter mit Trafo, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.