Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Metallhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Metallhalterung
Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Metallhalterung
Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Metallhalterung
Artikel-Nr.:
     C7775-XVMZ04T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVMZ04T
EAN/GTIN:
     3389119004428
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
rohr signalsäule
Stützrohr aus Aluminium mit Metallhalterung, Länge 400 mm. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule.
Weitere Informationen:
Rohrlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.