Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Kunststoffhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Kunststoffhalterung
Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Kunststoffhalterung
Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Kunststoffhalterung
Artikel-Nr.:
     C7775-XVMZ04
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVMZ04
EAN/GTIN:
     3389119004398
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Stützrohr mit einer Länge von 400 mm, Aluminium, weiß. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Rohrlänge:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Fuß Signalsäule, Rohr Signalsäule, Signalsäulen Rohr, alu rundrohr, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.