Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalstation mit Blinklicht, orange XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalstation mit Blinklicht, orange XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation mit Blinklicht, orange XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation mit Blinklicht, orange XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBL1B5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL1B5
EAN/GTIN:
     3389110844382
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Diese Signalstation Harmony XVB wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein orangefarbene LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,047 A
Schutzart (IP):
IP66
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.