Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komp.signalstation m. Dauerlicht, blau XVB, Integral LED, 230V AC, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komp.signalstation m. Dauerlicht, blau XVB, Integral LED, 230V AC, IP 65
Komp.signalstation m. Dauerlicht, blau XVB, Integral LED, 230V AC, IP 65
Komp.signalstation m. Dauerlicht, blau XVB, Integral LED, 230V AC, IP 65
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBL0M6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL0M6
EAN/GTIN:
     3389110844573
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und hat ein blaue LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED leuchtet konstant und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Leistung:
4 W
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Aufbau
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.