Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement für Signalsäulen mit Blitzlicht XVB, schwarz, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusselement für Signalsäulen mit Blitzlicht XVB, schwarz, IP 65
Anschlusselement für Signalsäulen mit Blitzlicht XVB, schwarz, IP 65
Anschlusselement für Signalsäulen mit Blitzlicht XVB, schwarz, IP 65
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBC07
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC07
EAN/GTIN:
     3389110845037
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Anschlusselemente und Deckel Harmony XVB. Für Signalsäulen mit Blitzlicht, 70 mm Montagedurchmesser. schwarz, Kabeleinführung axial oder seitlich.
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Rohrmontage möglich:
ja
Winkelmontage möglich:
ja
Bodenmontage möglich:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Weitere Suchbegriffe: Winkel Signalsäule, winkel signalsäule telemecanique, rohr signalsäule, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule, Modular
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.