Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XUV-Ultraschall-Gabelsensor für transarente Etiketten 68x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XUV-Ultraschall-Gabelsensor für transarente Etiketten 68x3mm
XUV-Ultraschall-Gabelsensor für transarente Etiketten 68x3mm
XUV-Ultraschall-Gabelsensor für transarente Etiketten 68x3mm
Artikel-Nr.:
     C7775-XUVU06M3NSNM8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUVU06M3NSNM8
EAN/GTIN:
     3606480502767
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
XUV-Ultraschall-Gabelsensor für transarente Etiketten 68x3mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, PNP, 1S/1Ö, Steckverbinder M8
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Blindzone:
0 mm
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
92,5 mm
Länge des Sensors:
47 mm
Einstellbarer Abstand:
0 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Messbereich Länge:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
5 °C | 55 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,59*
€ 451,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,07*
€ 446,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,62*
€ 433,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,78*
€ 407,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.