Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbaustein für Exzenterpressen, oberen Totpunkt, Nachlaufweg, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsbaustein für Exzenterpressen, oberen Totpunkt, Nachlaufweg, 230VAC
Sicherheitsbaustein für Exzenterpressen, oberen Totpunkt, Nachlaufweg, 230VAC
Sicherheitsbaustein für Exzenterpressen, oberen Totpunkt, Nachlaufweg, 230VAC
Artikel-Nr.:
     C7775-XPSOT3744
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSOT3744
EAN/GTIN:
     3389110724769
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Sicherheitsbaustein für Exzenterpressen zum sicheren Anhalten des Pressenstößels im oberen Totpunkt und zur automatischen Nachlaufwegkontrolle. Der Baustein ermöglicht den Aufbau von selbstkkontrollierenden, redundanten Steuerungssystemen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Messbereich Drehzahl:
0 1/min
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Auswertung des Signals:
einkanalig
Mit Starteingang:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230v, schutztürwächter, not aus schaltgerät schneider electric, Sicherheitsbaustein, Sicherheitsmodul, Sicherheitsschaltrelais, Sicherheitstechnik, Safety, Exzenterpressen, Nachlaufwegkontrolle, oberer Totpunkt, Nachlaufwegmessung, Pressenbaustein, Pressensicherheit
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,39*
€ 763,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,22*
€ 759,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,96*
€ 725,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,20*
€ 716,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,64*
€ 687,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.