Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahl-Erweiterungsmodul Modicon XPSMCM, 2 Encoder HTL, Federzugklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzahl-Erweiterungsmodul Modicon XPSMCM, 2 Encoder HTL, Federzugklemmen
Drehzahl-Erweiterungsmodul Modicon XPSMCM, 2 Encoder HTL, Federzugklemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-XPSMCMEN0200HTG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSMCMEN0200HTG
EAN/GTIN:
     3606480748738
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Mit dem Modicon modularer Sicherheitscontroller XPSMCM lassen sich Sicherheitsanwendungen einfach konfigurieren und das System mit Modulen entsprechend der Anwendung flexibel erweitern. Dieses Erweiterungsmodul ermöglich die Auswertung von sicheren Drehzahlen und Drehrichtungen, um Funktionen wie Stillstand, SLS oder maximale Geschwindigkeit zu realisieren. An das Modul können 2 Encoder mit HTL-Schnittstelle über die RJ45-Buchse oder 2 Sensoren über die Klemmen angeschlossen werden, welche die Drehbewegung in der Anwendung erfassen. Zur Anbindung an den internen Bus liegt der benötigte Rückwand-Busstecker der Verpackung bei. Das Modul verfügt über abziehbare Federzugklemmen. Dieses Erweiterungsmodul ist mit allen CPU-Versionen verwendbar. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt.
Weitere Informationen:
Breite:
22.5 mm
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Mit Mutingfunktion:
nein
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Tiefe:
114.5 mm
Betriebsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Höhe:
99 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
ohne
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Starteingang:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Zulassung nach UL:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter, Überdrehzahlüberwachung, Stillstandsüberwachung, Sicherheitssystem, Sicherheits-SPS, Sicherheits-Kleinsteuerung, Sicherheitsgerichteter Controller, Sicherheitscontroller, sicheres Encoder-Modul, sicheres Drehzahlmodul, sicherer Controller, Preventa, Modicon, konfigurierbares Sicherheitssystem, HTL, Encodermodul, Drehzahlüberwachung, Drehrichtungsüberwachung, Drehrichtungserkennung, Drehgeberauswertung, Drehgeber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 348,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,81*
€ 415,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,75*
€ 415,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,60*
€ 411,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,58*
€ 396,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSMCMCN0000SG
€ 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.