Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangs-Erweiterungsmodul Modicon XPSMCM, 8 sichere digitale Eingänge, Federzugklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangs-Erweiterungsmodul Modicon XPSMCM, 8 sichere digitale Eingänge, Federzugklemmen
Eingangs-Erweiterungsmodul Modicon XPSMCM, 8 sichere digitale Eingänge, Federzugklemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-XPSMCMDI0800G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSMCMDI0800G
EAN/GTIN:
     3606480748578
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Mit dem Modicon modularer Sicherheitscontroller XPSMCM lassen sich Sicherheitsanwendungen einfach konfigurieren und das System mit Modulen entsprechend der Anwendung flexibel erweitern. Dieses Erweiterungsmodul verfügt über 8 sicheren digitalen Eingängen. Zur Querschlusserkennung der Sicherheitskreise stehen 4 getakte Kontrollausgänge zur Verfügung. Zur Anbindung an den internen Bus liegt der benötigte Rückwand-Busstecker der Verpackung bei. Das Modul verfügt über abziehbare Federzugklemmen. Dieses Erweiterungsmodul ist mit allen CPU-Versionen verwendbar. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt.
Weitere Informationen:
Mit Mutingfunktion:
ja
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Betriebsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
SIL nach IEC 61508:
3
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Zulassung nach UL:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
22.5 mm
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Tiefe:
114.5 mm
Höhe:
99 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Starteingang:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, not aus schaltgerät schneider electric, schutztürwächter, Sicherheitssystem, Sicherheitssteuerung, Sicherheits-SPS, Sicherheits-Kleinsteuerung, Sicherheitsgerichteter Controller, Sicherheitseingänge, Sicherheitscontroller, sicherer Eingang, sicherer Controller, Preventa, Modicon, konfigurierbares Sicherheitssystem, konfigurierbares Sicherheitsrelais, F-DI, FDI, digitaler Eingang
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 210,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSMCMCN0000SG
€ 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.