Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU modularer Sicherheitscontroller, 8E, 2A, Federzugkl, Rückwand-Busstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPU modularer Sicherheitscontroller, 8E, 2A, Federzugkl, Rückwand-Busstecker
CPU modularer Sicherheitscontroller, 8E, 2A, Federzugkl, Rückwand-Busstecker
CPU modularer Sicherheitscontroller, 8E, 2A, Federzugkl, Rückwand-Busstecker
Artikel-Nr.:
     C7775-XPSMCMCP0802BCG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSMCMCP0802BCG
EAN/GTIN:
     3606480992056
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Preventa. Modularer Sicherheitscontroller PREVENTA XPSMCM. Modularer Sicherheitscontroller zur Realisierung von Sicherheitsanwendungen. CPU mit 8 sicheren digitalen Eingängen, 2x sichere OSSD-Ausgangspaare und 2 Diagnoseausgänge. Konfiguration durch den Anwender mit kostenlos verfügbarer Software SoSafe Configurable per USB-Anschluss. erweiterbar bis zu 14 Sicherheitsmodulen bis zu 128 Ein- und 16 Ausgänge. Aufbau zentral oder mit Kommunikationsmodulen bis zu 6 Inseln mit 50 m Abstand. Speicherkarte ja, optional. erreichbares Sicherheitsniveau bis Kat. 4, PL e, SIL 3. Querschlusserkennung an Ein- und Ausgängen. LED-Anzeige für Status, jeden Ein- und Ausgang. Baubreite 22,5 mm. Anschluss steckbare Federzugklemmen. Rückwand-Busstecker für Erweiterungsmodule beiliegend.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Sicherheitsgerichteter Controller, Sicherheitscontroller, sicherer Controller, Sicherheits-SPS, Sicherheitssteuerung, konfigurierbares Sicherheitsrelais
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,37*
€ 380,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,80*
€ 369,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.