Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Artikel
Kompakter Sicherheitscontroller, 16 Eingänge, 8 Ausgänge, Modbus, CANopen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-XPSMC16ZC
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XPSMC16ZC
EAN/GTIN:
3389119010252
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Preventa kompakter Sicherheitscontroller XPSMC. Kompakter Sicherheitscontroller zur Realisierung von Sicherheitsanwendungen. Controller mit 16 sicheren digitalen Eingängen, 6 sichere Transistor-Ausgänge und 2x 2 sichere Relaisausgänge. Konfiguration durch den Anwender mit Software XPSMCWIN. Erreichbares Sicherheitsniveau bis Kat. 4, PL e, SIL 3. Buskommunikation Modbus und CANopen. Anschlussklemmen bitte separat bestellen. Versorgungsspannung 24 VDC.
Weitere Informationen:
Breite:
74 mm
Ausführung:
Grundgerät
Mit Mutingfunktion:
ja
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Tiefe:
153 mm
Bemessungsschaltstrom:
1.1 A
Betriebsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
151.5 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 2:
24 V | 24.0 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Steuerspannung 1:
24 V | 24.0 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Auswertung der Eingänge:
einkanalig oder ein- und zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
6
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Starteingang:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Zulassung nach UL:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
Sicherheitscontroller und -module
>
Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
,
schutztürwächter
,
Sicherheits-SPS
,
Sicherheitsgerichtete Controller
,
Sicherheitscontroller
,
Sicherheitsbaustein
,
sicherer Relaisausgang
,
sicherer Controller
,
Preventa
,
Modicon
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 750,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,57*
€ 893,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,85*
€ 882,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,73*
€ 851,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,55*
€ 844,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,28*
€ 825,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnschlusSchraubabel für serielle Modbus-Schnittstelle, 1 RJ45/1 SUB-D 25, 0,3m
Schneider Electric
XPSMCSCY
€ 52,25*
Zubehör
Federzug-AnschlusSchraublemmen für kompakten Sicherheitscontroller XPSMC mit 16E
Schneider Electric
XPSMCTC16
€ 25,85*
Zubehör
Konfigurationssoftware für kompakten Sicherheitscontroller XPSMC, V2,10
Schneider Electric
XPSMCWIN
€ 279,73*
Zubehör
Schraub-AnschlusSchraublemmen für kompakten Sicherheitscontroller XPSMC mit 16E
Schneider Electric
XPSMCTS16
€ 25,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.