Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLG-Elek. Drucksch., 0,8-10 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 0-10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLG-Elek. Drucksch., 0,8-10 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 0-10 V
XMLG-Elek. Drucksch., 0,8-10 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 0-10 V
XMLG-Elek. Drucksch., 0,8-10 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 0-10 V
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLG010D71
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLG010D71
EAN/GTIN:
     3389118342248
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
XMLG-Elektronischer Druckschalter, 0,8-10 Bar, G 1/4 Zoll Außengewinde , 24 V, 0-10 V
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
10000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar | 10 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa | 10000 hPa
Ausschaltdruck:
0 bar | 10 bar
Endeinstellung:
0 hPa | 10000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
22 bar
Berstdruck:
25 bar
Mediumtemperatur:
-15 °C | 125 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.