Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLB-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLB-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S
XMLB-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S
XMLB-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLB010A2S13
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLB010A2S13
EAN/GTIN:
     3389110755572
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
XMLB-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebsdruck:
12500 hPa
Einschaltdruck:
0.7 bar | 10 bar
Anfangseinstellung:
700 hPa | 10000 hPa
Ausschaltdruck:
0.13 bar | 9.15 bar
Endeinstellung:
130 hPa | 9150 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
22,5 bar
Berstdruck:
45 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.