Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLB-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLB-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLB010A2S11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLB010A2S11
EAN/GTIN:
     3389110713664
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML B. XMLB-Druckschalter, 2 Schaltp. Anschluss Pg13, Druckbereich 10 bar, Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meerwasser. Luft bis +160 °C. einstellbare Hysterese. Einstellbereich -1-500 bar.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
12500 hPa
Einschaltdruck:
0.7 bar | 10 bar
Anfangseinstellung:
700 hPa | 10000 hPa
Ausschaltdruck:
0.13 bar | 9.15 bar
Endeinstellung:
130 hPa | 9150 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
6,65 bar
Max. Prüfdruck:
22,5 bar
Berstdruck:
45 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Druckregler, Differenzdrucksensor, Druckaufnehmer, Druckgeber, Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.