Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XG RFID Elektronischer Datenträger - 13,56 MHz - zylindrisch M18 - 256 Byte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XG RFID Elektronischer Datenträger - 13,56 MHz - zylindrisch M18 - 256 Byte
XG RFID Elektronischer Datenträger - 13,56 MHz - zylindrisch M18 - 256 Byte
XG RFID Elektronischer Datenträger - 13,56 MHz - zylindrisch M18 - 256 Byte
Artikel-Nr.:
     C7775-XGHB211345
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XGHB211345
EAN/GTIN:
     3389119021289
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
nfc tag
OsiSense XG ? Datenträger. XG RFID Elektronischer Datenträger - 13,56 MHz - zylindrisch, 256 Bytes. Abmessungen M18 x 1 x 12 mm, Speicher 256, VPE 5.
Weitere Informationen:
Frequenz:
0 MHz | 13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
20 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Gewicht:
20 g
Schutzart (IP):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: RFID tag, RFID-Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.