| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XESD1281 Herst.-Nr.: XESD1281 EAN/GTIN: 3389110641103 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter für Hängetaster Harmony XAC. Kontakte 1S+1W, ohne Sprungfunktion, Geschwindigkeiten: 2. Für Fronteinbau, Mittenabstand 40mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Montageart: | Frontbefestigung | Ausführung: | aufsteckbar und integrierbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Fassung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte... |
| | |
| |