Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTROLLER
CONTROLLER
CONTROLLER
Artikel-Nr.:
     C7775-XD2CD1111
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XD2CD1111
EAN/GTIN:
     3389110326444
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
schneider electric stufenschalter 1...
Kompletter Joystick-Controller-Montagedurchmesser 30 mm mit 4 Richtungen - 1 Wechsler pro Richtung. Es ist Teil der Baureihe Harmony XD-Controller für Hebeanwendungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Joysticklänge:
80 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstufen:
0
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, schneider electric steuerschalter, Befehlsgerät, Einkreiswechsler, Koordinatenschalter, Kranschalter, Meisterschalter, Schalter, Steuerschalter, Joystick, Steuerschalter-Komplettgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.