Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTROLLER
CONTROLLER
CONTROLLER
Artikel-Nr.:
     C7775-XD2AC231
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XD2AC231
EAN/GTIN:
     3389110661200
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
schneider electric stufenschalter 1...
CONTROLLER
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Joysticklänge:
68 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstufen:
0
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, schneider electric steuerschalter, Befehlsgerät, Einkreiswechsler, Koordinatenschalter, Kranschalter, Meisterschalter, Schalter, Steuerschalter, Joystick, Steuerschalter-Komplettgerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.