Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Rollenh. mit Kunstst.r., 2Ö+1S, 1 m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Rollenh. mit Kunstst.r., 2Ö+1S, 1 m Kabel
XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Rollenh. mit Kunstst.r., 2Ö+1S, 1 m Kabel
XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Rollenh. mit Kunstst.r., 2Ö+1S, 1 m Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSM3915L1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSM3915L1
EAN/GTIN:
     3389110243772
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Sicherheits-Positionsschalter Metall. XCSM-Sicherheits-Positionsschalter, Rollenh. mit Kunststoffrolle, 2 Ö + 1 S, 1 m Kabel. Umsetzbarer Antriebskopf, Schutzart IP 67, 1 Leitungseinführung M16 x 1,5,Hilfsschalter Ö + Ö + S, zwangsöffnend. Ohne Sprungfunktion, Abmessungen Schaltkörper 30 x 30 x 87,5 bzw. 96,3 mm. Zulassung UL und CSA.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
0 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
250 V
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
94 mm
Länge des Sensors:
34 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, schneider electric positionsschalter ip66, mechanischer sicherheitsschalter, drehschalter 3 polig, sicherheitstechnik, safety, safety sensors, sicherheits-positionsschalter, schicherheits positionsschalter, preventa
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.