Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Rollenstößel, 2Ö+1S, 1 m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Rollenstößel, 2Ö+1S, 1 m Kabel
XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Rollenstößel, 2Ö+1S, 1 m Kabel
XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Rollenstößel, 2Ö+1S, 1 m Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSM3902L1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSM3902L1
EAN/GTIN:
     3389110243765
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCSM-Sicherheits Positionsschalter, Metall gekapselt, Metall-Rollenstößel, 2 Öffner und 1 Schließer, 1m Kabel
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
0 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
250 V
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, schneider electric positionsschalter ip66, mechanischer sicherheitsschalter, endlagenschalter schneider electric, sicherheitstechnik, safety, safety sensors, sicherheits-positionsschalter, schicherheits positionsschalter, preventa
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.