Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSLE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö+2S - gest. schalt., 3 Leit.einf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSLE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö+2S - gest. schalt., 3 Leit.einf.
XCSLE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö+2S - gest. schalt., 3 Leit.einf.
XCSLE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö+2S - gest. schalt., 3 Leit.einf.
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSLE2525512
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSLE2525512
EAN/GTIN:
     3606489413668
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter
XCSLE-Sicherheits Positionsschalter, kunststoffgekapselt, 2 Öffner und 2 Schließer - gestuft schaltend, 3 Leitungseinführungen
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
20 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
44 mm
Höhe des Sensors:
205 mm
Länge des Sensors:
51 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0,75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, schneider electric positionsschalter ip66, mechanischer sicherheitsschalter, endlagenschalter schneider electric, sicherheitstechnik, safety, safety sensors, sicherheits-positionsschalter, schicherheits positionsschalter, preventa
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.