Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock, 2x 1S+1Ö, Sprungfunktion für XCR Pos.sch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktblock, 2x 1S+1Ö, Sprungfunktion für XCR Pos.sch.
Kontaktblock, 2x 1S+1Ö, Sprungfunktion für XCR Pos.sch.
Kontaktblock, 2x 1S+1Ö, Sprungfunktion für XCR Pos.sch.
Artikel-Nr.:
     C7775-XCRZ12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCRZ12
EAN/GTIN:
     3389110652482
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 2s 2ö
Kontaktblock, 2x 1S+1Ö, Sprungfunktion für XCR Positionsschalter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, schneider electric hilfskontakt, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.