Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCRT Pos.sch., Hebel aus nicht rostendem Stahl, 2Ö/2S, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCRT Pos.sch., Hebel aus nicht rostendem Stahl, 2Ö/2S, ATEX
XCRT Pos.sch., Hebel aus nicht rostendem Stahl, 2Ö/2S, ATEX
XCRT Pos.sch., Hebel aus nicht rostendem Stahl, 2Ö/2S, ATEX
Artikel-Nr.:
     C7775-XCRT215EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCRT215EX
EAN/GTIN:
     3389118027961
Suchbegriffe:
Bandschieflaufschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
XCRT Positionsschalter, Hebel aus nicht rostendem Stahl, 2 Öffner oder 2 Schließer, ATEX Version
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
85 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
95 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter schneider electric, antriebskopf schwenkhebel, endschalter metallgehäuse, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,77*
€ 873,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,75*
€ 846,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,82*
€ 812,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,74*
€ 800,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,12*
€ 783,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.