Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCRT Pos.sch., Hebel mit Ende aus verzinktem Stahl, 2Ö/2S, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCRT Pos.sch., Hebel mit Ende aus verzinktem Stahl, 2Ö/2S, ATEX
XCRT Pos.sch., Hebel mit Ende aus verzinktem Stahl, 2Ö/2S, ATEX
XCRT Pos.sch., Hebel mit Ende aus verzinktem Stahl, 2Ö/2S, ATEX
Artikel-Nr.:
     C7775-XCRT115EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCRT115EX
EAN/GTIN:
     3389118027954
Suchbegriffe:
Bandschieflaufschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
XCRT Positionsschalter, Hebel mit Ende aus verzinktem Stahl, 2 Öffner oder 2 Schließer, ATEX Version
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
85 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
95 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter schneider electric, leitungseinführung, endschalter metallgehäuse, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,08*
€ 574,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,50*
€ 559,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,60*
€ 544,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,11*
€ 533,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,15*
€ 511,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.