Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCRF Pos.sch., 3-schenkliger Stabhebel 6 mm, 2x 1Ö+1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCRF Pos.sch., 3-schenkliger Stabhebel 6 mm, 2x 1Ö+1S
XCRF Pos.sch., 3-schenkliger Stabhebel 6 mm, 2x 1Ö+1S
XCRF Pos.sch., 3-schenkliger Stabhebel 6 mm, 2x 1Ö+1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XCRF57
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCRF57
EAN/GTIN:
     3389110660951
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCRF Positionsschalter, 3-schenkliger Stabhebel 6mm, 2x 1 Öffner und 1 Schließer
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
300 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
200 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP54
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter schneider electric, mechanischer sicherheitsschalter, endschalter ip54, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.