Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCRB Pos.sch., Rollenhebel Kunststoffrolle, Rückstellung, 2x 1Ö+1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCRB Pos.sch., Rollenhebel Kunststoffrolle, Rückstellung, 2x 1Ö+1S
XCRB Pos.sch., Rollenhebel Kunststoffrolle, Rückstellung, 2x 1Ö+1S
XCRB Pos.sch., Rollenhebel Kunststoffrolle, Rückstellung, 2x 1Ö+1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XCRB55
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCRB55
EAN/GTIN:
     3389110605938
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCRB Positionsschalter, Rollenhebel Kunststoffrolle, Rückstellung, 2x 1 Öffner und 1 Schließer
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
85 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
192 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP54
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter telemechanik, antriebskopf schwenkhebel, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.