Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCKT Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle längenvers., 1Ö+1S, Sprungf., Pg 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCKT Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle längenvers., 1Ö+1S, Sprungf., Pg 11
XCKT Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle längenvers., 1Ö+1S, Sprungf., Pg 11
XCKT Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle längenvers., 1Ö+1S, Sprungf., Pg 11
Artikel-Nr.:
     C7775-XCKT2145G11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKT2145G11
EAN/GTIN:
     3389110319224
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Dieser OsiSense XCKT Kompaktformat (CENELEC EN 50047) Endschalter verfügt über einen thermoplastischen Rollenhebel mit variabler Länge und einen Kunststoffkörper. Er hat 1 x Öffner + 1 x Schließer-Springkontakte und mehrere Kabelverschraubungen Pg 11. Dieser Endschalter verfügt über einen doppelt isolierten Kunststoffkörper der Klasse II, zwei elektrische Anschlusseingänge, einen modularen Aufbau für einfachere Wartung und ein kompaktes CENELEC EN50047-Format. Es ist schlagzäh nach IP66 und IK04, was es ideal für den harten Einsatz unter rauen Bedingungen macht. Es ist mit seinem Gehäuse an der Maschine befestigt und hat eine typische elektrische Lebensdauer von 5 Millionen Zyklen in der Gebrauchskategorie DC-13 und entspricht CCC, EN/IEC 60947. -5-1, CSA C22. 2 Nr. 14, EN/IEC 60204-1, UL 508.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
58 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, schneider electric positionsschalter ip66, leitungseinführung, endlagenschalter schneider electric, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.