Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBT Serielle Modbus-Schnittstelle f. Bedienterminal XBT, L=2,5m, 1 RJ45-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBT Serielle Modbus-Schnittstelle f. Bedienterminal XBT, L=2,5m, 1 RJ45-Stecker
XBT Serielle Modbus-Schnittstelle f. Bedienterminal XBT, L=2,5m, 1 RJ45-Stecker
XBT Serielle Modbus-Schnittstelle f. Bedienterminal XBT, L=2,5m, 1 RJ45-Stecker
Artikel-Nr.:
     C7775-XBTZ9008
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XBTZ9008
EAN/GTIN:
     3595863961706
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
SPS-Verbindungskabel
Rundsteckverbinder sonstige
Magelis Zubehör ist speziell auf die verschiedenen iPCs, Panels und Displaytype abgestimmt. Das reichaltige Sortiment umfasst vom Einbaudichtring über Schutzfolien bis hin zur Hardwareaufrüstung zusätzlicher Schnitttellen, RAM-Speicher, Festplatten etc. alle Bauteile die Sie als Kunde auf Wunsch beziehen können.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
2,5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, rundsteckverbinder sonstige, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.