Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEUCHTDRUCKTASTER, LED, Rückstellung, 1 S, gelb 230V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEUCHTDRUCKTASTER, LED, Rückstellung, 1 S, gelb 230V
LEUCHTDRUCKTASTER, LED, Rückstellung, 1 S, gelb 230V
LEUCHTDRUCKTASTER, LED, Rückstellung, 1 S, gelb 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-XB7NW38M1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7NW38M1
EAN/GTIN:
     3606480471001
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
telemecanique leuchtdrucktaster 230...
leuchtdrucktaster
Befehls- und Meldegeräte in Monoblockausführung, Durchmesser 22mm. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP54
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
12
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 230v, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,63*
€ 237,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,15*
€ 228,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 190,13*
€ 226,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,15*
€ 215,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,68*
€ 206,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,30*
€ 188,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.