Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, gelb Ø 16, flach, o. Rastung, 12 V, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtdrucktaster, gelb Ø 16, flach, o. Rastung, 12 V, 1W
Leuchtdrucktaster, gelb Ø 16, flach, o. Rastung, 12 V, 1W
Leuchtdrucktaster, gelb Ø 16, flach, o. Rastung, 12 V, 1W
Artikel-Nr.:
     C7775-XB6ECW5J1P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6ECW5J1P
EAN/GTIN:
     3389110626766
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 16 mm 12 v
leuchtdrucktaster
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
12 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 16mm, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,922*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,732*
€ 9,20108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,472*
€ 8,89168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,782*
€ 8,07058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,922*
€ 7,04718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.