Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, schwarz Ø 16, flach, o. Rastung, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, schwarz Ø 16, flach, o. Rastung, 1W
Drucktaster, schwarz Ø 16, flach, o. Rastung, 1W
Drucktaster, schwarz Ø 16, flach, o. Rastung, 1W
Artikel-Nr.:
     C7775-XB6EAA21P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6EAA21P
EAN/GTIN:
     3389110624427
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
schneider electric ausschalter
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter schwarz, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,932*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,082*
€ 9,61758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,572*
€ 9,01068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,212*
€ 8,58228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,932*
€ 7,05908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.