Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, grün Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 1S+1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtdrucktaster, grün Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 1S+1Ö
Leuchtdrucktaster, grün Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 1S+1Ö
Leuchtdrucktaster, grün Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 1S+1Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-XB6DW3B5B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6DW3B5B
EAN/GTIN:
     3389110763812
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
schneider drucktaster 1s 1ö
leuchtdrucktaster
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 1s 1ö, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,702*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,752*
€ 17,55488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,512*
€ 16,07928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,752*
€ 15,17488
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,702*
€ 13,92538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.