| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XB6AS8349B Herst.-Nr.: XB6AS8349B EAN/GTIN: 3389110071542 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf. Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Dreh-Entriegelung | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Schutzart (IP): | IP65 | Montageart: | Einbau | Mit Beleuchtung: | nein | Lochdurchmesser: | 16 mm | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Flachsteckanschluss | Durchmesser der Kappe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, telemecanique pilztaster, pilztaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |