| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XB5PUSB3 Herst.-Nr.: XB5PUSB3 EAN/GTIN: 3606481194206 |
| |
|
| | |
| Dieser Harmony XB5 Panel montierte USB-Anschluss ermöglicht den Anschluss von USB-Geräten an Ihre Maschine. Sie hat die Schutzart IP20, die durch Zubehörkappen erhöht werden kann. Dieser panelmontierte USB-Anschluss bietet eine einfache Möglichkeit, den Anschluss an Ihre Maschine über standardisierte Steckverbinder ohne Öffnen der Schaltschranktür vorzunehmen. Weitere Informationen: | | Dienst Primärseite: | USB | Anschlussart Primärseite: | USB | Dienst Sekundärseite: | USB | Anschlussart Sekundärseite: | USB | Bidirektional: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, USB Buchse, USB Einbaubuchse, usb buchse typ a, usb buchse, usb einbaubuchse 3.0, USB, Schnittstelle, Buchse, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |